Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 100x68mm Kst lire ver-ws RAL9016 hfr unbeh BR6510069016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BR6510069016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6510069016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B024A81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6510069016
EAN/GTIN:
     4012740008228
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück GEB-K 100x68mm Kst lire ver-ws RAL9016 hfr unbeh BR6510069016
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Stärke:
2 mm
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), kabelkanaldeckel weiß, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 9,84*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 10,06*
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,34*
3 Tage
157
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651003H9016
ab € 21,06*
Zubehör
Hager
LF6011039016
ab € 17,88*
Zubehör
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,87*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,21*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,62*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,18*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.