Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 170x68mm Kst lire ver-ws RAL9016 hfr unbeh BR6517069016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B024A99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6517069016
EAN/GTIN:
     4012740008242
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück GEB-K 170x68mm Kst lire ver-ws RAL9016 hfr unbeh BR6517069016
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufschraubbar
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Stärke:
2 mm
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), kabelkanaldeckel weiß, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 10,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,22*
1 Tag
88
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 10,43*
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,74*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
FB8013039016
ab € 49,51*
Zubehör
Tehalit
LF6019059016
ab € 21,60*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
LF6019089016
ab € 20,03*
Zubehör
Tehalit
LF6023089016
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.