Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Stossverbinder
>
Artikel
Hager BRAX9 Brüstungskanal Verbindungsstück 1 St. Verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1845654-BP
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BRAX9
EAN/GTIN:
4012740842273
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Hager BRAX9 Brüstungskanal Verbindungsstück 1 St. Verzinkt
TEHALIT Kupplungspaar BRA-Kanäle BRAX9
Kupplungspaar BRA-Kanäle BRAX9
Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech
Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen
Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß.
Technische Daten:
Herstellerfarbe: Verzinkt · Kabelkanal-Komponente: Verbindungsstück · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Weitere technische Daten: Mit Erdungsfahne zur Integration in den Potentialausgleich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Verbindungsstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
UKCA-konform:
ja
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Stoßkabelverbinder
,
hager brüstungskanal stahlblech
,
quetschverbinder
,
brüstungskanal stahlblech
,
Hager
,
BRAX9
,
Kabelschacht
,
kabelkanal
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,32*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,36*
€ 8,84*
Lager 4981
2 Tage
35
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,91*
Lager 102
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,93* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager BR651003H9016 Kabelrinne Kabelrinne F-Typ Weiß
Hager
BR651003H9016
ab € 21,03*
Zubehör
Hager BR651304H9016 Kabelkanal-Zubehör
Hager
BR651304H9016
ab € 22,70*
Zubehör
Hager LF6011039016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
LF6011039016
ab € 17,80*
Zubehör
Abschlussstück Breite 100mm Stahl BR100WK vws
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,90*
Zubehör
Außeneck zu FB 60x130mm vw FB6013039016
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,25*
Zubehör
Außeneck zu FB 80x130mm vw FB8013039016
Tehalit
FB8013039016
ab € 49,42*
Zubehör
Flachwinkel hfr PVC LF6011059016zu LF/FB 60x110mm verkehrsweiß (LF6011059016)
Hager
LF6011059016
ab € 13,62*
Zubehör
Flachwinkel zu LF/LFF/FB 60x190 LF6019059016
Tehalit
LF6019059016
ab € 21,63*
Zubehör
Hager FB6011069016 Endstück (B x H) 110 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
FB6011069016
ab € 4,17*
Zubehör
Hager LF6019069016 Endstück (B x H) 190 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
LF6019069016
ab € 5,28*
Zubehör
Inneneck zu LF/FB 60x110mm vw LF6011049016
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,98*
Zubehör
T-Stück halogenfreii 60x150 verkehrsweiß LF601508 vws
Tehalit
LF6015089016
ab € 17,53*
Zubehör
T-Stück zu LF/LFF/FB 60x190 LF6019089016
Tehalit
LF6019089016
ab € 19,87*
Zubehör
T-Stück zu LF/LFF/FB 60x230 LF6023089016
Tehalit
LF6023089016
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen