Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 16W ALVA IP65 3100K 1270lm 84LEDs anth Alu Kst_tr ALVABL940/170TR360°1000830AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
Artikel-Nr.:
     262-B030E71
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820007
EAN/GTIN:
     4015120820007
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
LED-Pollerleuchte 16W ALVA IP65 3100K 1270lm 84LEDs anth Alu Kst_tr ALVABL940/170TR360°1000830AN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1270 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
0 mm
Durchmesser:
170 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3100 - 3100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
84
Geeignet für Lampenleistung:
0.21 - 0.21 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
940 mm
Leistungsfaktor:
0.917
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
79 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Grundplatte:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,00*
€ 361,84*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 315,59*
€ 362,39*
Frei Haus
ab € 318,21*
€ 365,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,70*
€ 404,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 381,01*
€ 434,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,66*
€ 485,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.