Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter E-Line Fix sw 5p 1474mm 7650IPOLEVEONFDALIL15005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342700 05 Geräteträger für E-Line Fix zur
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342700 05 Geräteträger für E-Line Fix zur
Artikel-Nr.:
     262-B033E51
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7342700
EAN/GTIN:
     4018242442669
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Leuchtenanschlussadapter E-Line Fix sw 5p 1474mm 7650IPOLEVEONFDALIL15005
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1474 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,03*
€ 67,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,46*
€ 68,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,88*
€ 71,26*
€ 5,00*
ab € 55,56*
€ 72,03*
Frei Haus
ab € 57,23*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.