Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Geräteträger 7650Oleveon #7342700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342700 05 Geräteträger für E-Line Fix zur
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342700 05 Geräteträger für E-Line Fix zur
Artikel-Nr.:
     3517B-83359668
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7342700
EAN/GTIN:
     4018242442669
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Geräteträger
Lichtbandleuchte

Montage-Geräteträger 7650Oleveon #7342700

Geräteträger für E-Line Fix zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit / AragonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
1474 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,88*
€ 68,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,31*
€ 68,78*
€ 5,95*
ab € 54,73*
€ 71,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,40*
€ 72,60*
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 74,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7274800
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.