| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B035J42 Herst.-Nr.: 9002021640 EAN/GTIN: 4018242446803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Geräteträger 37W E-Line Fix 6500K ws 6300lm 1LED elektr.Trafo IP20 7651LDAN60-865ETDDL15001 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausstrahlungswinkel: | engstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6300 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Breite: | 62 mm | Dimmung DALI: | ja | Dimmung Touch and Dim: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 6500 - 6500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 37 - 37 W | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 50 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0.95 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 170 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteiler: | Fokuslinse | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Länge: | 1474 mm mm | Max. Systemleistung: | 37 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 5 | Reflektor: | ohne | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC/DC | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, lichtbandleuchte trilux, led linsen, lichtbandleuchte 8000k, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 147,78* | € 183,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 149,90* | € 184,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 156,21* | € 192,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,55* | € 195,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,79* | € 202,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|