Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca NSGAFÖU 10 sw TR500 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X101,8/3KVSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040J54
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Aderleitung Eca NSGAFÖU 10 sw TR500 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X101,8/3KVSW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20908*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,43908*
€ 4,09251
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,14908*
€ 3,74741
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06908*
€ 3,65221
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97908*
€ 3,54511
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78908*
€ 3,31901
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,20908*
€ 2,62881
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.