Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest PP rt Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4050.774


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B044G83
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050774
EAN/GTIN:
     4028177815711
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest PP rt Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4050.774
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,36*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,56*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,62*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,77*
€ 9,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.