Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,5mm²,10mm AS 4050.774 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     3517A-51567927
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050774
EAN/GTIN:
     4028177815711
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülsen 1,5mm²,10mm AS 4050.774 (VE500)

Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 1.5 mm², AWG 16, 10 mm, rot, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,13*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,35*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,55*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,61*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,77*
€ 9,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.