Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 74W 4200K E27 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS70W/942E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B046G99
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59679100
EAN/GTIN:
     8718696596791
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Halogen-Metalldampflampe MASTER 74W 4200K E27 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS70W/942E
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
36 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
156 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
74 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lampenspannung:
93 - 93 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
7500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Röhrenform, Halogenmetalldampflampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenlampe röhrenform, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 23,78*
€ 34,43*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 36,03*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 32,99*
€ 39,67*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 48,79*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 45,49*
€ 53,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 639,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,97*
Ähnlich
Philips
18561100
ab € 25,74*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 24,80*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,39*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 23,20*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.