| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B048H91 Herst.-Nr.: 20455800 EAN/GTIN: 8718291204558 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 90W DynaVision elektr f.HS Für Lampenart HS Dimmung DALI HID-DVPROGXT90CPOC1208-277V Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Breite: | 65 mm mm | Dimmung DALI: | ja | Für Lampenart HS: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 90 - 90 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 90 - 90 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Höhe: | 65 mm mm | Länge: | 150 mm mm | Nennspannung: | 208 - 277 V V | Schutzklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,48* | € 308,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,47* | € 316,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 289,61* | € 335,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,29* | € 353,26* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,99* | € 370,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|