Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater IP20 80491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B053J53
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Repeater IP20 80491
Weitere Informationen:
Ausführung:
Repeater | Signalverstärker
Breite:
166 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
53.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
23 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,98*
€ 37,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 39,05*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 40,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 43,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,75*
€ 52,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.