Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Power Repeater, 240W/12V, 480W/24V, für VARDAflex, mehrfarbig, 4-Kanal, statisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Power Repeater, 240W/12V, 480W/24V, für VARDAflex, mehrfarbig, 4-Kanal, statisch, IP20
LED Power Repeater, 240W/12V, 480W/24V, für VARDAflex, mehrfarbig, 4-Kanal, statisch, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-80491
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80491
EAN/GTIN:
     4012094804910

LED Power Repeater, 240W/12V, 480W/24V, für VARDAflex, mehrfarbig, 4-Kanal, statisch, IP20

  • Anzahl der Farbkanäle: 5
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Marke: Rutec
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,34∕ 2,3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Verstärker
  • Artikelnummer: RU-80491
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,98*
€ 37,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 39,13*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 40,70*
€ 5,95*
ab € 30,83*
€ 42,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.