Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtelefon sw S0-UP0-Port 22F-Tast 12F-TastLED mehrzeil HeadSetAnschl ST22IPSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
AGFEO ST 22 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     262-B054H82
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101424
EAN/GTIN:
     4021972014242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Systemtelefon sw S0-UP0-Port 22F-Tast 12F-TastLED mehrzeil HeadSetAnschl ST22IPSCHWARZ
Weitere Informationen:
Betrieb an:
S0-/UP0-Port
Display:
mehrzeilig
Einträge in Anrufliste:
1000
Farbe:
schwarz
Funktionstasten gesamt:
22
Funktionstasten mit LED:
12
Head-Set-Anschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, ISDN-Systemtelefon, Telefon, Telefonanlagenzubehör, Zubehör für Telefonanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,48*
€ 191,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,64*
€ 191,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,77*
€ 196,90*
€ 3,50*
ab € 166,24*
€ 199,69*
€ 3,50*
ab € 179,95*
€ 210,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.