Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 45V 2A Buchse 4-6qmm + PV-KBT4-EVO2A/6II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B058I14
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0320P0001
EAN/GTIN:
     4099891691868
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 45V 2A Buchse 4-6qmm + PV-KBT4-EVO2A/6II
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 6 mm²
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
45 V
Bemessungsstrom:
2 A
Pol-Kennzeichnung:
+, -
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,6755*
€ 4,2055*
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 4,32*
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 5,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,34879*
€ 5,22879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22879*
€ 6,22226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65879*
€ 5,54396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39879*
€ 5,23456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20879*
€ 5,00846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04879*
€ 4,81806
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34879*
€ 3,98506
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,55*
Zubehör
Stäubli
32.6020-61100
ab € 274,83*
Zubehör
Stäubli
32.6020-41100
ab € 299,73*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 299,20*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,72*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,50*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 264,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.