Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f LED AC rnd fl Ø22,5mm gn IP66 XB4BVGM3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     262-B068I24
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4BVGM3T
EAN/GTIN:
     3606482166882
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Leuchtmelder komplett 1f LED AC rnd fl Ø22,5mm gn IP66 XB4BVGM3T
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 - 240 V
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
grün
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, leuchtmelder grün 22mm, not aus erweiterungsmodul, schneider not-aus-relais, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Meldeleuchte, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,51*
€ 24,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,21*
€ 25,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,38*
€ 25,83*
€ 3,90*
ab € 19,81*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM1T
ab € 17,11*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM4T
ab € 17,14*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM5T
ab € 17,17*
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BVGM6T
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.