Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 598mm sw A 66dB 575cbmh Ø150mm LED 3st AblUml T396,4mm DVE5661HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
AEG DVE5661HB Schwarz 710 m³/h A
Artikel-Nr.:
     262-B068I63
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942051466
EAN/GTIN:
     7332543975334
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
Wandesse 598mm sw A 66dB 575cbmh Ø150mm LED 3st AblUml T396,4mm DVE5661HB
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
262.2 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
598 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
45.7 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
340 - 340 mm
Höhe der Haube:
340 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
575 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
500 m³/h m³/h
Tiefe:
396.4 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: aeg dunstabzug, dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 407,99*
€ 481,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,94*
€ 487,76*
Frei Haus
ab € 413,18*
€ 488,73*
Frei Haus
ab € 421,97*
€ 499,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,82*
€ 567,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.