Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29998241 Herst.-Nr.: 942 051 466 EAN/GTIN: 7332543975334 |
| | |
|
| | |
| Wand-Haube Kopffrei,60cm DVE5661HB Kopffreie Wand-Dunstabzugshaube, Hob²Hood - Haubensteuerung, Touch Control-Berührungssensoren Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauart: | Wandesse | Breite: | 600 mm | Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb: | 520 m³/h | Geräuschemission: | 66 dB(A) re 1 pW | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 46 kWh | Klasse für die fluiddynamische Effizienz: | A | Beleuchtungseffizienzklasse: | A | Klasse für den Fettabscheidegrad: | E | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 407,99* | € 481,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 410,94* | € 487,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,18* | € 488,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,97* | € 499,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|