Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor DALI UP ws mt 8f 8pkt Mit Busankopplung PUSHBUTTONX8DALI-2WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH
Taster PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH
Artikel-Nr.:
     262-B068J19
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10431630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tastsensor
tastsensor 8 fach
Tastsensor DALI UP ws mt 8f 8pkt Mit Busankopplung PUSHBUTTONX8DALI-2WH
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 83,23*
1
€ 5,00*
ab € 65,02*
€ 83,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 83,39*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 85,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 73,36*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.