Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigationslampe 40W 24V P28s ws AGL SN-T40W/2450C/24/P28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navigationslampe 40W 24V P28s ws AGL SN-T40W/2450C/24/P28S
Artikel-Nr.:
     262-B068J90
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     26122921
EAN/GTIN:
     4008597229213
Suchbegriffe:
Signallampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
signallampe 24v
Navigationslampe 40W 24V P28s ws AGL SN-T40W/2450C/24/P28S
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
0
Durchmesser:
39 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Wasserfahrzeug:
ja
Gesamtlänge:
108 mm
Lampenleistung Wendel 1:
40 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstärke:
50 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
P28s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: signallampe, radium signallampe, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,73*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,16*
1
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 11,47*
1
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.