Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffs-Positionslampe SN-T40W2450C/24/P28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiffs-Positionslampe SN-T40W2450C/24/P28S
Artikel-Nr.:
     6012C-96873132
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     26122921
EAN/GTIN:
     4008597229213
Suchbegriffe:
Signallampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
signallampe 24v

Schiffs-Positionslampe SN-T40W2450C/24/P28S

Geprüft mit und zugelassen für Schiffpositionslaternen, Nennlebensdauer 1000h. Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
sonstige
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signallampe, radium signallampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,73*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,59*
1
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,16*
1
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 11,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.