Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh aws RAL9010 1510UC-214-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B074I42
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0422
EAN/GTIN:
     4011395254776
Suchbegriffe:
Behindertenelement
Behindertenelement für Installation...
Schaltermaterial
Toilettenrufset
Komplettset f.Beh aws RAL9010 1510UC-214-101
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Nennspannung AC:
230 - 230 V
Nennspannung DC:
230 - 230 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,43*
€ 272,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,16*
€ 275,17*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 242,79*
€ 278,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,30*
€ 289,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,75*
€ 297,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.