| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186647 Herst.-Nr.: 1510UC-214-101 EAN/GTIN: 4011395254776 |
| |
|
| | |
| Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Inkl. Zentralscheibe. Farbe: sonstige, Ausführung: Komplettset, Spannungsart: AC/DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 21 mm, Gerätetiefe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1510UC-214-101 | Ident Code: | 2CKA001582A0422 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,43* | € 272,90* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,16* | € 275,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 242,79* | € 278,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 250,30* | € 289,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,75* | € 297,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|