Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Stecker 2100mA 100-2405-9V Stabilisiert 6473U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B075B22
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006400A0038
EAN/GTIN:
     4011395224519
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Netzgerät Stecker 2100mA 100-2405-9V Stabilisiert 6473U
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecker
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 - 9 V
Ausgangsstrom:
2100 mA mA
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Montageart:
Unterputz
Stabilisiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, 9v block ladegerät, Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 37,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 37,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,55*
€ 38,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,90*
€ 39,03*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 31,02*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.