Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f edst glz horiz DUE Kst 929.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 929.100 Stromverlängerungszubehör
Bachmann 929.100 Stromverlängerungszubehör
Artikel-Nr.:
     262-B075E42
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.100
EAN/GTIN:
     4057298009754
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
Rahmen 2f edst glz horiz DUE Kst 929.100
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
71 mm
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen grau, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 10,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 10,52*
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
929.010
ab € 34,73*
Sonstiges
Bachmann
929.000
ab € 39,52*
Sonstiges
Bachmann
929.004
ab € 43,00*
Sonstiges
Bachmann
929.012
ab € 42,51*
Sonstiges
Bachmann
929.002
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.