Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xDUE Deckel Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837890
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.100
EAN/GTIN:
     4057298009754
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
2xDUE Deckel zur Abdeckung der Steckdoseneinheit DUE Kunststoffdeckel in Edelstahl-Optik, nur paarweise erhältlich, verpackt im Polybeutel. Farbe: sonstige, Breite: 71 mm, Ausführung: Montagedeckel, Tiefe: 5 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Länge: 72 mm, Befestigungsart: klicken, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der 3-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 4-poligen Buchsen: 0, Anzahl der 5-poligen Buchsen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
929.100
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen grau, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 10,46*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 10,47*
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
929.010
ab € 32,80*
Sonstiges
Bachmann
929.000
ab € 39,22*
Sonstiges
Bachmann
929.004
ab € 40,68*
Sonstiges
Bachmann
929.012
ab € 40,56*
Sonstiges
Bachmann
929.002
ab € 40,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.