Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse m.Kabelverschraub Alu IP65 Längsbügel 38x25,5x40mm seitl HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087A99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419253
EAN/GTIN:
     4055626159843
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Anbaugehäuse m.Kabelverschraub Alu IP65 Längsbügel 38x25,5x40mm seitl HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
38 mm
Bügellage:
Oberteil
Höhe:
25.5 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ip66, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,90*
€ 8,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 8,48*
€ 5,46*
ab € 6,14*
€ 8,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411125
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411133
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1411163
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0830073
ab € 14,15677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.