Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 14f 1re gn RM=5 0,2-2,5qmm FederzuganschlussDirektanschluss SDC2,5/14-PV-5,0-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087E63
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1864150
EAN/GTIN:
     4055626210551
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme 14f 1re gn RM=5 0,2-2,5qmm FederzuganschlussDirektanschluss SDC2,5/14-PV-5,0-ZB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Direktanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
14
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
21.2 mm
Länge des Pins:
4.7 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0072*
€ 5,6672*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1122*
€ 6,8922*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,15*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6496*
€ 7,5196*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,02249*
€ 9,04249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,04249*
€ 10,76056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01249*
€ 10,72486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,66249*
€ 10,30836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,48249*
€ 10,09416
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,02249*
€ 9,54676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 452,1245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00744*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00833*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,022*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0205*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00735*
Zubehör
Phoenix Contact
3202533
ab € 0,0207*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6998*
Zubehör
Phoenix Contact
0825124
ab € 2,4385*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 807,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 0,02326*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.