Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200195
EAN/GTIN:
     4017918093846
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0202*
€ 0,0288*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0211*
€ 0,0299*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02146*
€ 0,03046*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02184*
€ 0,03104*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.