Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 C35 3,8W 2800K 250lm G dim ws opal dimmbar 360° AC Ø35x100mm MM21122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman
Megaman
Artikel-Nr.:
     262-B090J84
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21122
EAN/GTIN:
     4020856211227
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe E14 C35 3,8W 2800K 250lm G dim ws opal dimmbar 360° AC Ø35x100mm MM21122
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
C35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
3.8 - 3.8 W
Lampenlichtausbeute:
71.43 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Länge:
100 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,02*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21042
ab € 1,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21050
ab € 1,36*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21125
ab € 3,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21072
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.