Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kerzenlampe C35, E14, 3.8W 2800K 250lm CRi >90, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kerzenlampe C35, E14, 3.8W 2800K 250lm CRi >90, dimmbar, matt
LED Kerzenlampe C35, E14, 3.8W 2800K 250lm CRi >90, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-MM21122
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21122
EAN/GTIN:
     4020856211227
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Kerzenlampe C35, E14, 3.8W 2800K 250lm CRi >90, dimmbar, matt

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 874010
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: MM21122
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Kolbenform: C35
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Leistungsaufnahme: 3,8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,87*
5
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21050
ab € 1,36*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21042-5
ab € 1,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21125
ab € 3,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21072
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.