Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6W 1LED PUCK 16-21V 4000K 36° 520lm LEDmodul DC Dimmb MM76745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Puck 4000K MM76745
LED-Puck 4000K MM76745
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B090J91
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76745
EAN/GTIN:
     4020856767458
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
LED-Modul 6W 1LED PUCK 16-21V 4000K 36° 520lm LEDmodul DC Dimmb MM76745
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 ° °
Betriebsspannung:
16 - 21 V
Betriebsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
0 mm
Dimmbar:
ja
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
6 - 6 W W
Lampenspannung:
16 - 21 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
520 - 520 lm
Lichtstärke:
1200 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
86 - 86 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, reflektorlampe led, led reflektorform, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 12,56*
1
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 14,95*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 15,07*
1
€ 8,50*
ab € 10,58*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.