Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 7W 180mA 46V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh stat TRIACD18009NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 7W, 180 mA, dimmbar TRIAC D18009NT
LED-Treiber 7W, 180 mA, dimmbar TRIAC D18009NT
Artikel-Nr.:
     262-B098H76
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     17034
EAN/GTIN:
     4250611870349
Suchbegriffe:
Downlight
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED-Steuerung 7W 180mA 46V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh stat TRIACD18009NT
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
7 - 7 W
Breite:
40 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
112 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,31*
€ 23,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 23,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,62*
€ 26,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.