Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15,5W 4000K ws AC 1800lm E mattiert 240° Ø28x1200mm COREPROLEDTUBE1200MM15.5W840T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E
Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E
Artikel-Nr.:
     262-B102J18
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44807000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 15,5W 4000K ws AC 1800lm E mattiert 240° Ø28x1200mm COREPROLEDTUBE1200MM15.5W840T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1800 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1173
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.3
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
15.5 - 15.5 W
Lampenlichtausbeute:
116 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1800 - 1800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
84 - 84 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 4,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,83*
1
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 5,53*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,53*
1 Tag
768
1
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
41901800
ab € 5,23*
Ähnlich
Philips
42105900
ab € 3,72*
Ähnlich
Philips
32533300
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
41897400
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
41899800
ab € 4,62*
Ähnlich
Philips
41903200
ab € 6,19*
Ähnlich
Philips
42103500
ab € 3,70*
Ähnlich
Philips
44809400
ab € 3,13*
Ähnlich
Philips
45977900
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips
45979300
ab € 2,80*
Ähnlich
Philips
45981600
ab € 3,38*
Ähnlich
Philips
45983000
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.