Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,51mm -55-135°C SR1F/2.4-1.2/BU/300M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,51mm -55-135°C
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,51mm -55-135°C
Artikel-Nr.:
     262-B103H02
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144176
EAN/GTIN:
     4010311030531
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,51mm -55-135°C SR1F/2.4-1.2/BU/300M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,97*
25 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,02*
Lager 262
300
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,07*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 621,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.