Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws glz 2f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GTL2TW.D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastaster II Light 2-fach RGBW,sw,Jalou,schalt BE-GTL2TW.D1
Glastaster II Light 2-fach RGBW,sw,Jalou,schalt BE-GTL2TW.D1
Artikel-Nr.:
     262-B109H96
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GTL2TW.D1
EAN/GTIN:
     4251916110369
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP ws glz 2f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GTL2TW.D1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, 2fach tastsensor, tastsensor, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,88*
€ 105,83*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,41*
€ 110,46*
€ 5,46*
ab € 91,74*
€ 112,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,61*
€ 112,53*
Frei Haus
ab € 95,20*
€ 116,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.