Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 8f 450V 24A 1-2,5qmm dgr f.Massivleiter 2004/2.5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B115F35
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126342765
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 8f 450V 24A 1-2,5qmm dgr f.Massivleiter 2004/2.5/8
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
15 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
8
Farbe:
dunkelgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Nennquerschnitt:
1 - 2.5 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
24 A A
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3486*
€ 0,4986*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3571*
€ 0,5071*
50
€ 3,90*
ab € 0,3948*
€ 0,5648*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,33845*
€ 0,62845*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,38433*
€ 0,70433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62845*
€ 0,74786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47845*
€ 0,56936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46845*
€ 0,55746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41845*
€ 0,49796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40845*
€ 0,48606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33845*
€ 0,40276
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.