Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 5V 0,0095A 3-33V Transistor LED m.LED-Anz PLC-OSC-5DC/24DC/2/ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B116D25
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980144
EAN/GTIN:
     4017918727499
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Optokoppler 5V 0,0095A 3-33V Transistor LED m.LED-Anz PLC-OSC-5DC/24DC/2/ACT
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
3 - 33 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0095 A
Eingangsspannung:
5 - 5 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, leistungsrelais 5v, ly relais, leistungsrelais dc, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,62*
€ 19,60*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,63*
€ 19,61*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,95*
€ 23,10*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 23,11*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00502*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.