Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 1qmm 15mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen rt AI-TWIN2X1-8RD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119F96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200810
EAN/GTIN:
     4017918094362
Suchbegriffe:
Aderendhülse
duo aderendhülse rot 2x1,0mm²
aderendhülse twin
aderendhülsen 1mm²
ZW-Aderendhülse 1qmm 15mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen rt AI-TWIN2X1-8RD
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
rot
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
15 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0269*
€ 0,0373*
18 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0381*
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0284*
€ 0,039*
Lager 262
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,02844*
€ 0,03934*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,02931*
€ 0,04041*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,03934*
€ 0,04681
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,03844*
€ 0,04574
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,03714*
€ 0,0442
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,02844*
€ 0,03384
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 3,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.