Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse AI-TWIN 2X1-8 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hülse AI-TWIN 2X1-8 RD
Hülse AI-TWIN 2X1-8 RD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25903140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200810
EAN/GTIN:
     4017918094362
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Hülse AI-TWIN 2X1-8 RD

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 15 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0273*
€ 0,0411*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0278*
€ 0,0419*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0286*
€ 0,0432*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02884*
€ 0,04354*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02961*
€ 0,04471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.