Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 1W 14x80x94mm Schraub PLC-RSC-24UC/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119G84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966184
EAN/GTIN:
     4017918130725
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 24VAC 1W 14x80x94mm Schraub PLC-RSC-24UC/21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
14 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
0.011 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
94 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, 24v dc leistungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 10,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,60*
€ 10,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 11,89*
1
€ 5,46*
ab € 9,19*
€ 12,20*
1
€ 8,95*
ab € 9,11*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5898*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2689*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.