Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh M6 16qmm DIN Entspricht DIN 1653C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B121J34
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1653C6
EAN/GTIN:
     4012078068413
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke quetschkabelschuh m6
Gabelkabelschuh M6 16qmm DIN Entspricht DIN 1653C6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Bolzenmaß (imperial):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Gabelform
Flanschlänge:
11 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
29.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: klauke gabel-kabelschuh, gabel kabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2684*
€ 0,3684*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27074*
€ 0,37074*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27317*
€ 0,37317*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2913*
€ 0,4013*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2917*
€ 0,4017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37317*
€ 0,44407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32317*
€ 0,38457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31317*
€ 0,37267
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27317*
€ 0,32507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.