Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 1653C6 Quetschkabelschuh Gabel 16qmm M6 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0120862
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1653C6
EAN/GTIN:
     4012078068413
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke quetschkabelschuh m6
Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 16 mm², M6.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2684*
€ 0,3684*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27074*
€ 0,37074*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27317*
€ 0,37317*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2913*
€ 0,4013*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2917*
€ 0,4017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.