Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA) 705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftkabelschuh 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA)
Stiftkabelschuh 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B122I13
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     705
EAN/GTIN:
     4012078071925
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA) 705
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
rot
Flanschform:
Stiftform
Flanschlänge:
10 mm
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
22 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
1.9 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,079*
€ 0,1113*
4 Tage
12500
100
€ 6,95*
ab € 0,0788*
€ 0,1115*
100
€ 5,00*
ab € 0,0799*
€ 0,1116*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08571*
€ 0,11901*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,09328*
€ 0,12968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11901*
€ 0,14162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11021*
€ 0,13115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10371*
€ 0,12341
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09841*
€ 0,11711
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08571*
€ 0,10199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.