Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45807925 Herst.-Nr.: 705 EAN/GTIN: 4012078071925 |
| |
|
| | |
| Stiftkabelschuh 0,5-1qmm 705 Nach DIN 46231 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA. Weitere Informationen: | | Flanschform: | Stiftform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | Polyamid (PA) | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 0,5..1 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0778* | € 0,113* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0788* | € 0,1131* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0779* | € 0,1132* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,08521* | € 0,12251* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,09343* | € 0,13413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|