Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm n.iso 2235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Ms 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm n.iso
Flachstecker Ms 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm n.iso
Artikel-Nr.:
     262-B122J31
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4012078072786
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
klauke flachstecker 1mm²
Flachstecker Ms 0,5-1qmm fl_2.8x0.8mm fl 2.8x0.8mm n.iso 2235
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Halogenfrei:
ja
Isolation:
nicht isoliert
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0742*
€ 0,1058*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07435*
€ 0,10595*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,1104*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0794*
€ 0,1133*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,10482*
€ 0,14882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14882*
€ 0,1771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13482*
€ 0,16044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12282*
€ 0,14616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11882*
€ 0,1414
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10482*
€ 0,12474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.