Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms fl_2.8x0.8mm n.iso fl 2.8x0.8mm 735


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Ms fl_2.8x0.8mm n.iso fl 2.8x0.8mm
Flachstecker Ms fl_2.8x0.8mm n.iso fl 2.8x0.8mm
Artikel-Nr.:
     262-B122J83
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     735
EAN/GTIN:
     4012078072816
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachstecker Ms fl_2.8x0.8mm n.iso fl 2.8x0.8mm 735
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Halogenfrei:
ja
Isolation:
nicht isoliert
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, klauke flachkabelschuh, flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1017*
€ 0,1424*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10183*
€ 0,14253*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1066*
€ 0,1486*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1094*
€ 0,1524*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,14327*
€ 0,20127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20127*
€ 0,23951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17927*
€ 0,21333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16527*
€ 0,19667
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15927*
€ 0,18953
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,14327*
€ 0,17049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,127* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.