Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 8f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dunkelgraurot f.Massivleiter 243-211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 8f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dunkelgraurot f.Massivleiter
Steckklemme 8f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dunkelgraurot f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     262-B124D12
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-211
EAN/GTIN:
     4055143962315
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Steckklemme 8f 100V 6A Serie 243 0,6-0,8qmm dunkelgraurot f.Massivleiter 243-211
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 22
Anzahl der Klemmstellen:
8
Farbe:
dunkelgrau/rot
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.6 - 0.8 mm²
Nennquerschnitt:
0.6 - 0.8 mm²
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, EIB-Busankoppler, KNX-Busankoppler, EIB-Steckverbinder, EIB-Verbinder, KNX-Steckverbinder, KNX-Verbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, abzweigklemme wago, abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, Anschlussklemme, Busankopplerklemme, Busanschlussklemme, Busklemme, Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme, Klemmblockverbinder, Klemme, Verbinder-Klemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,31943*
€ 0,42943*
2 Tage
250
50
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,43*
3 Tage
5550
50
€ 6,40*
ab € 0,33364*
€ 0,45364*
5 Tage
100
50
€ 5,90*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
50
€ 5,46*
ab € 0,3346*
€ 0,4546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42943*
€ 0,51102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41943*
€ 0,49912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35943*
€ 0,42772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34943*
€ 0,41582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31943*
€ 0,38012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,4715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.