Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenklemme 3f 400V 24 Serie 224 24A 0,5-2,5qmm ws f.Massivleiter 224-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenklemme 3f 400V 24 Serie 224 24A 0,5-2,5qmm ws f.Massivleiter
Leuchtenklemme 3f 400V 24 Serie 224 24A 0,5-2,5qmm ws f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     262-B124E17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-112
EAN/GTIN:
     4044918583596
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Leuchtenklemme 3f 400V 24 Serie 224 24A 0,5-2,5qmm ws f.Massivleiter 224-112
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
Leuchtenklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago verbindungsklemme 3 leiter 0,5-2,5 qmm, anschlussklemmen wago, anschlussklemme, 1-Leiter-Klemme, 1-Leiter-Leuchtenklemme, 2-Leiter-Klemme, 2-Leiter-Leuchtenklemme, Anschlusssteckklemme, Einzelklemme, Klemme, Mehrleiter-Leuchtenklemme, Serviceklemme, Steckklemm-Anschluss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14045*
€ 0,18545*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14239*
€ 0,18839*
2 Tage
9300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,143*
€ 0,189*
2 Tage
34700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1438*
€ 0,1918*
3 Tage
115600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1478*
€ 0,1958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18839*
€ 0,22418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18039*
€ 0,21466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16739*
€ 0,19919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14239*
€ 0,16944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,839* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.